エスコ
[フリー]245mm 手袋 牛床革
仕様
●サイズ:フリー●全長(mm):245●掌周り(mm):245●中指長さ(mm):90●厚み:1.3mm●材質:牛床革●仕様:牛床革、内縫い●入数:1双●牛床革の特徴:1.熱に強い 2.油汚れに強い 3.切創・摩擦・摩耗に強く、耐久性に優れている 4.丈夫で、長持ち●メーカーロゴ入り
アズワン品番
65-9249-80
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69070699
EA353C-101
オープン
¥
860
¥
946
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください