エスコ
[フリー]285mm 手袋 牛床革
袖を11cmと長くし、火花・異物等の袖口からの浸入を防ぎます
仕様
●サイズ:フリー●全長:285mm●材質:牛床革●掌周り(mm):240●中指長さ(mm):85●用途:建設・鉄鋼・機械・溶接等の重作業●牛床革の特徴:1.熱に強い 2.油汚れに強い 3.切創・摩擦・摩耗に強く、耐久性に優れている 4.丈夫で、長持ち●背縫い●親指付根に床革当て付きで強度アップ
アズワン品番
65-9249-74
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69070708
EA353C-85
オープン
¥
880
¥
968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください