[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台

[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 - エスコ[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 - エスコ[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 - エスコ[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 - エスコ[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 - エスコ[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 - エスコ

電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)
センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。
1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。
視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。
最大8台、距離は10mまで連動可能です。
音量はOFF/小/大の切替ができます。
裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。

仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2消費電力(W)0.35設置場所屋内向けアズワン品番65-9306-47内容量1組(2台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69070735EA864CC-10
オープン
12,400
13,640(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする