エスコ
1/2"DRx 3/8"DR 凸凹ソケットアダプター
1/2"DRのラチェットハンドルに3/8"DRのソケットを装着するためのアダプターになります。
仕様
●商品名:781C/B●オス(凸):3/8"●メス(凹):1/2"●全長:35.5mm●材質:工具鋼
アズワン品番
65-9267-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69071986
EA617AM-66
オープン
¥
2,510
¥
2,761
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください