エスコ
1/2"xG16 ねじ無しコネクター ストレート/厚鋼/ステンレス
厚鋼用
非防水
EA947SA-101~SA-110用
電線管規格品用(※ガス管規格品にはご使用できません。)
※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。
仕様
●フレキ管呼びサイズ:1/2●接続電線管サイズ:G16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):40●取付部長さ(mm):15.5●材質:SUS304
アズワン品番
65-9317-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69071995
EA947SM-104
オープン
¥
8,570
¥
9,427
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください