エスコ
10x80mm ドリルビット 1/4"六角軸/プラスチック用
当て板がなくても美しく加工できます。
バリ、カエリが少なくきれいな穴あけが可能。
仕様
●刃先径(mm):10●全長(mm):80●有効長(mm):40●六角シャンク径:1/4"(6.35mm)●材質:炭素鋼(S55C)●適応材:プラダン、PP発泡シート、プラスチック●適用機種:電動ドリル、ボール盤●ワンプッシュリベット(パンロック)の下穴用
アズワン品番
65-9290-29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69074987
EA824DZ-10
オープン
¥
2,550
¥
2,805
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください