SARAYA(サラヤ)
1200mLカートリッジボトルアルソフト用
ディスペンサー用カートリッジボトルです。
薬液を詰替え繰り返し使用できるので経済的です。
仕様
●幅(mm):130●奥行(mm):75●高さ(mm):270●容量(L):1.2●アルソフト(品番:42476)専用●材質/仕上:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)●注意:このボトルは薬液250mLを約12回(3L相当)補充できます。●薬液が垂れだしたり適切な量の薬液が吐出しない場合は、新しいボトルに交換してください。●原産国:中国●コード番号:423-7037
アズワン品番
67-2305-29
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69075075
41685
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください