曜日別特売

165mm 卓上型スライド式電動丸鋸

165mm 卓上型スライド式電動丸鋸 - エスコ165mm 卓上型スライド式電動丸鋸 - エスコ165mm 卓上型スライド式電動丸鋸 - エスコ165mm 卓上型スライド式電動丸鋸 - エスコ

パイプ固定のスライド方式で、狭い現場や壁際でもワイドな切断が可能です。
トリプルボールベアリングを採用したスライド構造により、軽く滑らかな操作と高精度な切断が可能です。
接触予防装置型式検定合格品 ※接触予防装置は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。
2段ベルト駆動方式採用でクラス最高水準の低騒音。
レーザーマーカー付
二重絶縁
電子制御
モートル傾斜
テーブル回転式
ブレーキ・ライト付
ポジティブストップ搭載
モーター起動時の反動軽減
木っ端巻き込み防止用ガード付
両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能

仕様●用途:木材の切断(角度切断に最適)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1050W●モーター:単相直巻整流子モーター●回転数:4,200rpm●刃径:165mm(外径/155~165mm取付可能)●穴径:20mm●切断能力(高さ×幅):90°/46×245mm/55×210mm(当て板幅20mm)45°/46×165mm/55×140mm(当て板幅15mm)●最大切断寸法:サブ画像参照●コード:2心、4.5m●レーザー出力:1mW以下(クラス2)●LEDライト:白色LED●角度切断範囲:左/0~45°、右/0~57°●傾斜切断範囲:左・右/0~45°●角度ストッパ位置:左右0°、15°、22.5°、30°、45°●複合(角度+傾斜)切断範囲:角度 左45°~右45°+左傾斜0~45°、角度 左31°~右45°+右傾斜0~45°●すえ付け寸法:220(W)×242(D)mm●サイズ:405(W)×670(D)×465(H)mm●重量:10.0kg●材質:アルミダイキャスト・樹脂●付属品:Φ165mmチップソー(黒鯱)、ダストバッグ、10mmボックススパナ、サイドハンドル、バイス組●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4 ストップカーボン/EA813HH-14アズワン品番65-9305-42内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69075495EA851YE-2B
オープン
138,400
152,240(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする