エスコ
180mm はさみ・剪定 アンビル型
太い枝がラクに切れるアンビルタイプ。
ふいにストッパーが外れてたり、勝手にかかることもない2段階式安全ストッパー付。ケガをする心配はなく、作業がはかどります。
左右兼用
本職用
仕様
●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:VA-7Z●全長:180mm●刃長:35mm●材質:高炭素刃物鋼(刃部)、亜鉛ダイカスト(アンビル)●重量:215g●切断能力:Φ22mm
アズワン品番
65-9263-57
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69075520
EA540BC-73
オープン
¥
6,070
¥
6,677
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください