曜日別特売

1920x 660x1785mm 折畳式簡易棚 キャスター付

1920x 660x1785mm 折畳式簡易棚 キャスター付 - エスコ1920x 660x1785mm 折畳式簡易棚 キャスター付 - エスコ1920x 660x1785mm 折畳式簡易棚 キャスター付 - エスコ1920x 660x1785mm 折畳式簡易棚 キャスター付 - エスコ1920x 660x1785mm 折畳式簡易棚 キャスター付 - エスコ

長尺の塩ビパイプなどの保管に適しています。
折りたたんで積み重ねて保管できます(5台まで)

仕様●重量(kg):96(本体40)●耐荷重(kg):静止時各段150kg以下 移動時各段75kg以下●棚板:4●材質:スチール●使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):660×1920×1785(660×1920×385)●車輪数:4●車輪径:Φ150●折りたたみ式●棚板4枚(板サイズ/1829×500mm)●キャスター旋回ストッパー付●足場板は外せば折りたたみ可能●楽に移動ができるキャスター付(ゴムキャスター)アズワン品番65-9333-53内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69075538EA976AM-41
オープン
153,000
168,300(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする