エスコ
19-24mm/3/4"-15/16" クイックスパナ ラチェットアクション
ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします
振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます
仕様
●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6004Joker●サイズ(mm):19~24(3/4"~15/16")●厚み(mm):16●全長(mm):256●重量(g):387
アズワン品番
65-9267-50
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69075547
EA614WD-4B
オープン
¥
13,300
¥
14,630
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください