エスコ
20mmx10m 超強力・両面テープ 粗面用
粗面接着性に優れた粘着剤を採用。
初期接着性・低温保存性に優れる。
テープに厚みがあり段差吸収性に優れる。
VOC(揮発性有機化合物)不使用。
仕様
●メーカー:ニトムズ●型番:J1030●幅(mm):20●長さ(m):10●厚さ(mm):1.2●材質:基材/特殊ポリオレフィン系フォーム 粘着剤/合成ゴム系●用途:屋内の凹凸面への小物の接着、木材・ベニヤ・モルタルなどへの仮固定、各種住宅内装材の仮固定に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白
アズワン品番
65-9316-40
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69075617
EA944MF-290
オープン
¥
1,510
¥
1,661
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください