エスコ
260mm [家庭用]延長ランス
仕様
●サイズ:260×60×45mm●重量(g):120●材質:PA●適用機種:EA115KR-2
アズワン品番
65-9245-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69075705
EA115KA-91
オープン
¥
5,470
¥
6,017
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください