エスコ
455x340mm/A3縦 コーン用サインボード
表示物を自由に差替えられます。
雨が入りにくい構造なので、差込んだ用紙が簡単には濡れません。
仕様
●サイズ(mm):340×455●ポケットサイズ:A3縦●材質:ポリプロピレン●付属品:コーン固定ネジ1本(M4×10)●両面表示
アズワン品番
65-9337-60
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69077805
EA983FT-330
オープン
¥
8,100
¥
8,910
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください