エスコ
6.3-20.5mm カウンターシンク 6本組・Co-HSS
仕様
●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●サイズ(刃径×シャンク径):6.3×5.0・8.3×6.0・10.4×6.0・12.4×8.0・16.5×10.0・20.5×10.0mm●先端:90°●全長:45,50,56,60,63mm●入数:6本●対応被削材:スチール(<800mm
2
、<1,100mm
2
)、ステンレス鋼、アルミニウム、銅、真鍮、プラスチック
アズワン品番
65-9299-04
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69077988
EA827FF-306
オープン
¥
18,300
¥
20,130
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください