曜日別特売

690mm 給水ポリマーダスター 280枚

690mm 給水ポリマーダスター 280枚 - エスコ690mm 給水ポリマーダスター 280枚 - エスコ690mm 給水ポリマーダスター 280枚 - エスコ690mm 給水ポリマーダスター 280枚 - エスコ690mm 給水ポリマーダスター 280枚 - エスコ690mm 給水ポリマーダスター 280枚 - エスコ

EA928AB-41、-752用
水拭き用
吸水ポリマーが吸った水分の逆戻りを防ぎます。
水分を塗り広げることがないため、床面はサラサラに仕上がります。
強力な吸水で水分を閉じこめて逃がしません。
雨水だけでなく、お茶やコーヒーもサッと吸水することができます。
衛生的な使い捨てタイプ
とっさの対応が求められる現場に最適な大容量パックのお届け。 普段の備えが施設の安心をサポートします。
塩ビ不使用

仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-357-546-0●吸水量:840ml以上 ※モップ装着時の1枚あたりの吸水量(メーカー調べ)●飽和給水量:1800ml以上●材質:表面(吸水面)/ポリプロピレン 吸水層/吸水ポリマーシート・他 裏面(フィルム面)/ポリエチレン●シートサイズ:220×690mm●厚さ:約1mm●入数:280枚入●対象物:水・コーヒー・お茶などアズワン品番65-9311-78内容量1箱(280枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69078128EA928AB-68A
オープン
22,800
25,080(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする