6ポケットファイル A4 カレイド

6ポケットファイル A4 カレイド - セトクラフト6ポケットファイル A4 カレイド - セトクラフト6ポケットファイル A4 カレイド - セトクラフト6ポケットファイル A4 カレイド - セトクラフト

クリアな音色をイメージした「Clear Tone」シリーズ。
キラリと輝くアンティークゴールドのデザインがクラシカルな音色を奏でます。
楽譜を見開きで3枚収納できます。
ファイルの下部にはスリットが付いています。

仕様●本体サイズ:幅23.5×奥行0.2×高さ31cm●本体重量:110g●個装サイズ:幅23.5×奥行0.2×高さ31cm●個装重量:120g●材質●▼ポリプロピレン●生産国:日本サイズA4アズワン品番65-8913-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69078198SCB-0855
750
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする