曜日別特売

85x146mm セーフティタグ セルフラミネート/赤

85x146mm セーフティタグ セルフラミネート/赤 - エスコ85x146mm セーフティタグ セルフラミネート/赤 - エスコ85x146mm セーフティタグ セルフラミネート/赤 - エスコ85x146mm セーフティタグ セルフラミネート/赤 - エスコ

耐久性に優れています
タグをシールするため、タグに記入した情報を汚れなどから保護し、内容の書き換えの保護もできます。
タグアウトとして、南京錠と併用時はツル径7.5mmまで。

仕様●サイズ:85×146mm●カラー:レッド●ハトメ内径:Φ8mmアズワン品番65-9336-34内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69078715EA983CB-51
オープン
465
512(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする