エスコ
AC100V/16W 電撃殺虫器 屋内用
不快な蚊や小さな害虫を電撃で退治します。
電撃面が広いので大量殺虫可能、格子が取れてエアーでのお手入れ簡単。
間口が広い入り口や大きな窓など換気時に大活躍の大型電撃殺虫器です。
仕様
●有効面積:約80m2●電源:AC100V●消費電力:16W●サイズ:394×92.5×913(H)mm●重量:2.7kg●誘虫ランプ:専用LED管●二次電圧:1500V●コード長:3m●吊り下げ設置専用●屋内用●薬剤不使用●吊下げ用チェーン、ブラシ(清掃用)付
アズワン品番
65-9306-29
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69080088
EA864AK-2
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください