曜日別特売

AC100V/200kg 電動ウィンチ

AC100V/200kg 電動ウィンチ - エスコAC100V/200kg 電動ウィンチ - エスコAC100V/200kg 電動ウィンチ - エスコ

オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。
単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。
動作音が小さいので使用状況を選びません。
アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。

仕様●水平牽引能力:200kg●巻取速度:12m/分●使用ワイヤー:Φ5mm×10m●電源:単相100V●サイズ:388×180×245(H)mm●電源コード長:出力側/3m コントローラー側/3m●重量:15kg●モーター:500W●連続使用時間:5分●屋内専用アズワン品番65-9304-81内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69080097EA840BH-6
オープン
89,400
98,340(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする