エスコ
AC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付
コンセントが4個ついておりコンセントキャップはバネ式で使用していないときは自動で閉まります。
漏電遮断ブレーカー付の屋外型100Vコードリール30mタイプです。
仕様
●コード長:30m●重量:7.5kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●漏電感度電流:15mA●防雨型(通電部絶縁保護)●フキュートビプラグ付●漏電遮断器(地絡)付
アズワン品番
65-9286-27
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69080194
EA815BT-30
オープン
¥
38,500
¥
42,350
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください