曜日別特売

ACアダプタ 9V 1.3A

ACアダプタ 9V 1.3A - UNIFIVE

Unifive UA310 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率

仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:9V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:1.3A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:12W●コード番号:218-4757アズワン品番65-7222-24内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69080420UA310-0913-EIAJ-3-
2,4302,398
2,398
2,638(税込)
当日出荷
60878286UA310-0913-EIAJ-3【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
2,4302,398
2,038
アウトレット
2,242(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする