OSRAM
ams アブソリュート形 4096 アブソリュート
仕様
●エンコーダー技術:絶対●パルス/回転:4096●最大回転数:30000rpm●出力信号タイプ:デジタル●電源電圧:3 V●コード番号:201-8318
アズワン品番
65-7347-53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69080474
AS5145B-HSSM
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください