曜日別特売

Automotive Relay 12 VDC 25A SPDT Through

Automotive Relay 12 VDC 25A SPDT Through - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.2W●コイル抵抗:119 Ω●接点構成:SPDT●コード番号:237-3897アズワン品番65-8054-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
690806144-1904124-3
860
859
945(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする