曜日別特売

BULKHEAD ELBOW 8MM 1袋 10個入

BULKHEAD ELBOW 8MM 1袋 10個入 - Legris(レグリ)

Legris 等価バルクヘッドエルボは、黄銅製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度は -25 → 150 ℃ です最大作動圧力は 20 バールです

仕様●メーカーシリーズ:LF3600●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:17mm●コード番号:215-0223アズワン品番65-7895-24内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
690931963639 08 00
48,000
47,435
52,179(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする