SAM
CADENAS
SAM OUTILLAGE 南京錠。純黄銅製ボディ 小型サイズ
仕様
●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:21mm●Bluetooth:なし●風雨耐性:なし●材質:真鍮●コード番号:221-5757
アズワン品番
65-7972-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69093230
CAD-40
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください