ABB
CR-M012DC2 Pluggable interface relay 2c/
仕様
●コイル電圧:12V dc●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:12A●シリーズ:CR-M●コード番号:231-9489
アズワン品番
65-8092-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69102269
1SVR405611R4000 CR-M012DC2
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください