ABB
CR-M024DC3L Pluggable interface relay 3c
仕様
●コイル電圧:24V dc●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-M●コード番号:231-9490
アズワン品番
65-8067-26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69102278
1SVR405612R1100 CR-M024DC3L
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください