ABB
CR-M220DC3 Pluggable interface relay 3c/
仕様
●入力電圧 Min:220V●入力電圧 Max:220V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3131
アズワン品番
65-8054-37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69102296
1SVR405612R9000 CR-M220DC3
¥
2,720
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください