BRADY
Cylinder Tank Lockout
仕様
●種類:ロックアウト装置●材質:ポリスチレン●ロックの数:2●取付けポイントの最大サイズ:31.496mm●コード番号:237-0516
アズワン品番
65-7865-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69102409
46139
¥
8,280
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください