TRACO POWER
DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 75 V dc 6W
仕様
●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:18 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:6W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:THL 6WISM●コード番号:200-8458
アズワン品番
65-7215-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69102646
THL 6-4813WISM
¥
7,330
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください