PORTESCAP
DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.06 Nm
仕様
●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:2.993 W●出力スピード:295 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.06 Nm●コード番号:231-3017
アズワン品番
65-7304-27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69102759
16DCT 26P1 211E 3 B16 0 27
¥
45,100
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください