PORTESCAP
DCモーター ブラシ 6 V 0.00259 Nm
仕様
●電源電圧:6 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:1.4 W●出力スピード:8044 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:0.00259 Nm●コード番号:231-3012
アズワン品番
65-7302-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69102795
16DCP 26P1 208P 1
¥
17,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください