曜日別特売

Diffused LED - Blue 10mm

Diffused LED - Blue 10mm - SPARKFUN
仕様●色:青●電圧[V]:3.0V●電流[A]:20mA●パッケージ:砲弾型●呼び寸法:10mm●光度[cd]:100mcdアズワン品番67-0453-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69102856COM-10635
290
289
318(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする