フエニックス・コンタクト
DINプラグ 4極 1袋 50個入
仕様
●極数:4●定格電流:17.5A●適合電線サイズ:26 → 16 AWG●結線方法:プッシュイン●コード番号:240-7312
アズワン品番
65-7500-11
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69103048
3212536
¥
52,800
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください