フエニックス・コンタクト
DINレール端子 スクリュー UMSTBHK 2.5/10-Gシリーズ 12A
UMSTBHKベースストリップ
DINレール取り付け用に設計された業務用UMSTBHKベースストリップ
5 mmピッチ 電線対基板 緑 ワイヤゲージ測定範囲: 24 → 12
仕様
●適合電線サイズ:24 → 12 AWG●シリーズ:UMSTBHK 2.5/10-G●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●定格電圧:320 V●ピッチ:5mm●モデル番号:UMSTBHK 2,5/10-G●コード番号:802-6050
アズワン品番
65-7777-26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69103888
1765768
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください