フエニックス・コンタクト
D-SUB コネクタ プッシュイン PTTBS 2.5-2TGBシリーズ 16A 1袋 50個入
仕様
●色:グレー●適合電線サイズ:12 →26 AWG●シリーズ:PTTBS 2.5-2TGB●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 - 4mm2●ヒューズ:なし●定格電圧:600 V●モデル番号:PTTBS 2,5-2TGB●コード番号:207-3727
アズワン品番
65-7612-35
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69104116
3210402
¥
167,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください