NORGREN
ElectMech Press'Sw'-PneuATEX0.35..0.85ba
IMI Norgren 電気機械式圧力スイッチ - 空圧式 ATEX です。ポートサイズは G1/4 です。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用
仕様
●最低使用圧力:0.5バール●最高使用圧力:8バール●接続:G 1/4●コード番号:217-9992
アズワン品番
65-7958-72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69106146
880380000000000
¥
42,200
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください