曜日別特売

G3/4" エア抜きバルブ ドラム缶用

G3/4" エア抜きバルブ ドラム缶用 - エスコG3/4" エア抜きバルブ ドラム缶用 - エスコG3/4" エア抜きバルブ ドラム缶用 - エスコ

JIS規格200Lクローズドラム缶(小栓G3/4)専用
ドラム缶の小栓にはめ込むだけでエア抜き可能
ネジの開閉でエア抜き可能
ドラムコックと併用する事で揮発性の高い液体の気化を防ぎます。
取付簡単、装着したままの保管可能
動力源は一切不要

仕様●ねじサイズ:G3/4"●流路径:Φ3.6mm●材質:本体/SUS304 パッキン/FKM(PTFE仕様も有)●重量:240gアズワン品番65-9341-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69107677EA991JX-61
オープン
20,400
22,440(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする