SICK
I/Oモジュール 取り付けブラケット CLV631 及び AMP;CLV650 コードリーダー、CLV630
ハンガー型取り付けブラケットSick CLV630、CLV631、及び CLV650 コードリーダー注
仕様
●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:CLV631 及び AMP;CLV650 コードリーダー、Sick CLV630●応用例:ハンガー形状の取り付けブラケット●コード番号:225-0133
アズワン品番
65-7313-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69121379
Hanger-shaped mounting bracket
¥
8,260
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください