Texas Instruments
IC REG BCK BST ADJ 360MA 10VSON
IC REG BCK BST ADJ 360MA 10VSON
仕様
●機能:ステップアップ/ステップダウン●出力構成:ネガティブ●トポロジ:バックブースト●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):2.7V●電圧 - 入力(最大):5.5V●電圧 - 出力(最小/固定):-2V●電圧 - 出力(最大):-15V●電流 - 出力:360mA●周波数 - スイッチング:1.38MHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:10-VFDFN露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:10-VSON(3x3)
アズワン品番
67-0410-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69122140
TPS63700DRCR
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください