Texas Instruments
IC REG BUCK 12V 3A TO220-5
IC REG BUCK 12V 3A TO220-5
仕様
●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):12V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-5●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-5
アズワン品番
67-0406-37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69122149
LM2576T-12/NOPB
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください