Texas Instruments
IC REG BUCK 3.3V 500MA 14SOIC
IC REG BUCK 3.3V 500MA 14SOIC
仕様
●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):60V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:500mA●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC
アズワン品番
67-0406-28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69122176
LM2574HVM-3.3/NOPB
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください