Texas Instruments
IC REG BUCK ADJ 1A TSOT23-6
IC REG BUCK ADJ 1A TSOT23-6
仕様
●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):3V●電圧 - 入力(最大):20V●電圧 - 出力(最小/固定):0.8V●電圧 - 出力(最大):18V●電流 - 出力:1A●周波数 - スイッチング:1.6MHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SOT-23-6薄型、TSOT-23-6●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-THIN
アズワン品番
67-0406-62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69122194
LM2734XMK/NOPB
¥
610
¥
599
¥
659
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください