Texas Instruments
IC REGULATOR DDR TERM 8-SOIC
IC REGULATOR DDR TERM 8-SOIC
仕様
●用途:DDRターミネータ●電流 - 供給:250μA●電圧 - 供給:2.2V~5.5V●動作温度:0℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC
アズワン品番
67-0407-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69122280
LP2995M/NOPB
¥
280
¥
269
¥
296
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください