LINKMAN
LED 3Φ、電球色
Φ3mmの砲弾型高輝度LED
仕様
●直径:3Φ●発光色:電球色●ボディー色:クリア●標準電圧(typ):3.2V●輝度(typ):8000mcd●指向性:40°●条件(IF):20mA●動作温度:-40℃~+85℃●保存温度:-40℃~+85℃●電力損失:120mW●最大順電流:30mA●ピーク順電流:100mA●逆方向電圧:5V●はんだ付け温度:260℃、5秒
アズワン品番
67-0391-79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69124075
L-03W4D2E444C12-01-A
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください