LINKMAN
LED 3Φ、橙
仕様
●直径:3Φ●色:橙●損失:50mW●順方向電流:30mA●最大順方向電流:100mA●逆方向電圧:5V●動作温度:-40℃~+85℃●保存温度:-40℃~+85℃●はんだ付け温度:260℃、5秒●ピーク波長:610nm●指向性:40°
アズワン品番
67-0384-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69124084
L-03A1E141C14-01-T-A
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください