OSRAM
LED ウルトラホワイト 表面実装 SMD 1袋 2個入
仕様
●LED色:ウルトラホワイト●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:235-2834
アズワン品番
65-7229-53
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69124145
KW2 HML631.TK-7DT2-6L07M0-SC6B
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください