KINGBRIGHT
LED 緑 表面実装 0402 1袋 25個入
仕様
●LED色:緑●パッケージタイプ:0402●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4432
アズワン品番
65-7234-94
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69124407
KPG-1005ZGC-5MAV
¥
2,720
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください