INFINEON
LEDドライバ IC 125W PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1セット 2500個入
仕様
●入数:1リール(2500個入り)●入力電圧:8 → 24 V●AC/DC入力電圧:ac, dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:125W●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8●コード番号:233-4359
アズワン品番
65-7231-41
内容量
1セット(2500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69124714
ICL8810XUMA1
¥
191,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください